noscriptAurora EC404 DESK RECYCLED CALCULATOR EC404 | Cromwell Tools

Aurora

EC404 DESK RECYCLED CALCULATOR

SKU:

AUR8250070K

MPN:

EC404

zł44.50

Bez podatku VAT

zł54.73

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    EC404
    Made from recycled plastic, powered entirely by light and is totally battery free. Large 12 digit LCD display for easy viewing. Hard plastic keys and large numerals for ease of use and Aurora's patented long equals bar to enable speedy calculations. The handy Cost-Sell-Margin function is great for sales and gross profit calculations and the patented DirecKey feature means that this calculator turns on when any key is
    pressed, this key stroke will also register. So overall a great calculator that combines
    functionality with eco-friendly features.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kalkulator biurowy

    Brand

    Aurora

    Dodatkowe funkcje:

    Automatyczne wyłączanie zasilania Bezpośrednia kluczowa funkcja Funkcja zaokrąglania Gumowe nóżki

    EAN

    6925781414447

    ECLASS Code

    24320590

    General Functions

    Basic Calculator

    Kolor

    Biały Czarny

    Liczba cyfr

    12

    Nr części MFR

    EC404

    Rozmiar baterii

    Solar Power-Battery Free

    Typ wyświetlacza

    Kątowy wyświetlacz LCD

    UNSPSC Code

    44101800

    Waga

    95g

    Wymiary

    98x137x28mm