noscriptESD UNITEC 3 PU HIGH CHAIR BLACK + GLIDES/FOOTRING 9651E | Cromwell Tools

(Unbranded)

ESD UNITEC 3 PU HIGH CHAIR BLACK + GLIDES/FOOTRING

SKU:

CTL8110240K

MPN:

9651E

zł1431.00

Bez podatku VAT

zł1760.13

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Large, ergonomically designed backrest with integrated lumbar support. Backrest height adjustment convenient and easy to operate in sitting position. Ergonomically designed seat with rounded front edge. ESD synthetic leather upholstery. Wearproof plastic glides with a large surface area for stability.


    Colour: black.
    Maximum weight: 20 stones.
    Dimensions:
    Seat: D470 x W460mm.
    Back: H460mm.
    Seat height: 580 - 850mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Wysokość oparcia:

    460

    Brand

    (Unbranded)

    Dodatkowe funkcje:

    Przechylenie do tyłu Regulowana wysokość

    EAN

    4016849625928

    Głębokość siedziska

    470

    Kolor

    Czarny

    Masa maksymalna:

    19 Stones , 120kg

    Nr części MFR

    9651E

    Rodzaj produktu

    Krzesło operatora

    Szerokość siedziska

    460

    UNSPSC Code

    56101504

    Wysokość siedziska

    580-850 mm