Dams

SOFIA MANAGERS CHAIR WITHLUMBAR CHARCOAL

SKU:

DAS8110250K

MPN:

SOF300T1-C

zł1463.00

Bez podatku VAT

zł1799.49

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Sofia
    Ergonomic high back chair with pneumatic lumbar support and padded adjustable arm supports. Two lever mechanism, gas height adjustment, weight tension control and back rake tilt adjustment to ensure correct support at all times. Black, nylon 5* base. 2 Year warranty.
    Colours: blue and charcoal finishes.
    Dimensions: D720 x W645mm.
    Seat height: 560mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dams

    Całkowita głębokość

    720mm

    Całkowita szerokość

    645mmmm

    Całkowita wysokość

    1095mm

    Dodatkowe funkcje:

    Regulowana wysokość

    EAN

    5019904929138

    Głębokość siedziska

    560mm

    Kolor

    Węgiel

    Masa maksymalna:

    115 kg

    Materiał ramy

    Nylon

    Nr części MFR

    SOF300T1-C/BBOX

    Rodzaj produktu

    Folet dyrektorski

    Szerokość siedziska

    510mm

    UNSPSC Code

    56101504

    Wysokość siedziska

    530mm