zł77.50
Bez podatku VAT
zł95.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
With double riveted large retaining clip with extra strong spring. Textured coating to reduce reflection. Rounded corners and beveled edges for safety. Hanging hole for convenient storage when not in use. Weighs only 572 grams. Size: 228 x 356mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pojedynczy |
Brand | (Unbranded) |
EAN | 5705831055957 |
ECLASS Code | 24220104 |
Kolor | Stal |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | KF05595 |
UNSPSC Code | 44122012 |
Wymiary | A4 |