zł1782.00
Bez podatku VAT
zł2191.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stylish wave shaped workstation for ease of VDU usage. Single rail cantilever end frames with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1400 x 1000/800 x 725mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Stacja robocza |
Brand | Lee & Plumpton |
ECLASS Code | 24310101 |
Głębokość | 1000;800mm |
Kolor | Klon |
Kształt | Pojedyncza fala wspornikowa LH |
Materiał | Drewno |
Nr części MFR | STWV14CLGMA |
Szerokość | 1400mm |
UNSPSC Code | 56101703 |
Wysokość | 725mm |