zł1674.00
Bez podatku VAT
zł2059.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stylish wave shaped workstation for ease of VDU usage. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1400 x 1000/800 x 725mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Stacja robocza |
Brand | Lee & Plumpton |
ECLASS Code | 24310101 |
Głębokość | 1000mm |
Kolor | Dąb |
Kształt | Fala końcowa panelu LH |
Materiał | Drewno |
Nr części MFR | STWV14PLLO |
Szerokość | 1400mm |
UNSPSC Code | 56101703 |
Wysokość | 725mm |