noscriptLee & Plumpton SATELLITE 1400mm RH WAVEPANEL END DESK MAPLE STWV14PRMA | Cromwell Tools

Lee & Plumpton

SATELLITE 1400mm RH WAVEPANEL END DESK MAPLE

SKU:

SAE8118238K

MPN:

STWV14PRMA

zł1674.00

Bez podatku VAT

zł2059.02

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Stylish wave shaped workstation for ease of VDU usage. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1400 x 1000/800 x 725mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Stacja robocza

    Brand

    Lee & Plumpton

    ECLASS Code

    24310101

    Głębokość

    1000mm

    Kolor

    Klon

    Kształt

    Fala końcowa panelu RH

    Materiał

    Drewno

    Nr części MFR

    STWV14PRMA

    Szerokość

    1400mm

    UNSPSC Code

    56101703

    Wysokość

    725mm