noscriptLee & Plumpton SATELLITE 1600mm LH SGL CANT CRESCENT DESK BEECH STCR16CLGBE | Cromwell Tools

Lee & Plumpton

SATELLITE 1600mm LH SGL CANT CRESCENT DESK BEECH

SKU:

SAE8111360K

MPN:

STCR16CLGBE

zł1965.00

Bez podatku VAT

zł2416.95

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Provides ample desktop workspace even when using a VDU screen. Single rail cantilever end frames with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1600 x 1200/800 x 725mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Biurko

    Brand

    Lee & Plumpton

    ECLASS Code

    24310101

    Głębokość

    1200mm

    Kolor

    Buk

    Kształt

    LH Pojedynczy półksiężyc wspornikowy

    Materiał

    Drewno

    Nr części MFR

    STCR16CLGBE

    Szerokość

    1600mm

    UNSPSC Code

    56101703

    Wysokość

    725mm