Lee & Plumpton

SATELLITE 1600mm RH PANELEND CRESCENT DESK BEECH

SKU:

SAE8115320K

MPN:

STCR16PRBE

zł1878.00

Bez podatku VAT

zł2309.94

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Provides ample desktop workspace even when using a VDU screen. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1600 x 1200/800 x 725mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Stacja robocza

    Brand

    Lee & Plumpton

    ECLASS Code

    24310101

    Głębokość

    1200mm

    Kolor

    Buk

    Kształt

    Półksiężyc końcowy panelu RH

    Materiał

    Drewno

    Nr części MFR

    STCR16PRBE

    Szerokość

    1600mm

    UNSPSC Code

    56101703

    Wysokość

    725mm