zł1803.00
Bez podatku VAT
zł2217.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stylish wave shaped workstation for ease of VDU usage. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1600 x 1000/800 x 725mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Stacja robocza |
Brand | Lee & Plumpton |
ECLASS Code | 24310101 |
Głębokość | 1000mm |
Kolor | Dąb |
Kształt | Fala końcowa panelu RH |
Materiał | Drewno |
Nr części MFR | STWV16PRLO |
Szerokość | 1600mm |
UNSPSC Code | 56101703 |
Wysokość | 725mm |