zł2437.00
Bez podatku VAT
zł2997.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Provides ample desktop workspace even when using a VDU screen. Single rail cantilever end frames with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1800 x 1200/800 x 725mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Biurko |
Brand | Lee & Plumpton |
ECLASS Code | 24310101 |
Głębokość | 1200mm |
Kolor | Buk |
Kształt | Pojedynczy wspornikowy półksiężyc RH |
Materiał | Drewno |
Nr części MFR | STCR18CRGBE |
Szerokość | 1800mm |
UNSPSC Code | 56101703 |
Wysokość | 725mm |