noscriptLee & Plumpton SATELLITE 1800mm RH SGL CANT CRESCENT DESK MAPLE STCR18CRGMA | Cromwell Tools

Lee & Plumpton

SATELLITE 1800mm RH SGL CANT CRESCENT DESK MAPLE

SKU:

SAE8118208K

MPN:

STCR18CRGMA

zł2437.00

Bez podatku VAT

zł2997.51

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Provides ample desktop workspace even when using a VDU screen. Single rail cantilever end frames with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1800 x 1200/800 x 725mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Biurko

    Brand

    Lee & Plumpton

    ECLASS Code

    24310101

    Głębokość

    1200mm

    Kolor

    Klon

    Kształt

    Pojedynczy wspornikowy półksiężyc RH

    Materiał

    Drewno

    Nr części MFR

    STCR18CRGMA

    Szerokość

    1800mm

    UNSPSC Code

    56101703

    Wysokość

    725mm