zł1696.00
Bez podatku VAT
zł2086.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Single rail cantilever end frames with skirting clearance and no cable ports. Fixed pedestals can be added to either or both ends of the desk. Dimensions (W x D x H): 1800 x 800 x 725mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Stacja robocza |
Brand | Lee & Plumpton |
ECLASS Code | 24310101 |
Głębokość | 800mm |
Kolor | Dąb |
Kształt | Jednoczęściowy wspornik |
Materiał | Drewno |
Nr części MFR | STRE18CGLO |
Szerokość | 1800mm |
UNSPSC Code | 56101703 |
Wysokość | 725mm |