zł293.80
Bez podatku VAT
zł361.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
White Range
A high quality, versatile envelope range. Ideal for business correspondence and all general mailing requirements. Self seal.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Mailing |
Brand | River Series Envelopes |
EAN | 5011661202509 |
ECLASS Code | 41091201 |
Envelope Seal | Self Seal |
Front Format | Windowed |
International Size | C5 |
Kolor | Biały |
Liczba w opakowaniu | 500 |
Nr części MFR | 2025 |
UNSPSC Code | 44121500 |
Wymiary | 162mm x 229mm |