noscriptBrother BROTHER 24mm P-TOUCH TAPEWH/BK (TZE-355) TZE355 | Cromwell Tools

Brother

BROTHER 24mm P-TOUCH TAPEWH/BK (TZE-355)

SKU:

BRT8220690K

MPN:

TZE355

zł181.20

Bez podatku VAT

zł222.88

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    A selection of laminated and non-laminated tapes for use with the P-Touch labelling machines. Laminated tapes are waterproof and resistant to extremes in temperature, making labels durable and long lasting. A laminate film on the tape protects text and colours from chemical agents commonly found in industrial environments. Self adhesive, easy peel. Choice of several colours.


    *Gloss
    †Non-laminated


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Brother

    Długość

    8m

    EAN

    4977766685856

    ECLASS Code

    24280490

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Papier

    Nr części MFR

    TZE355

    Number of Labels

    Ciągłe

    Numer modelu:

    TZ-355*

    Szerokość

    24mm

    UNSPSC Code

    44121611