zł208.60
Bez podatku VAT
zł256.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For high end cable identification. A 3:1 shrink ratio helps ensure a secure fit
on wires and cables. Meets MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (Class 1 & 3) UL recognized as a component to UL 224.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dymo |
Długość | 1.5m |
EAN | 0071701180582 |
ECLASS Code | 24280490 |
Kolor | Żółty |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Poliolefina |
Nr części MFR | 18058 |
Number of Labels | N/a |
Szerokość | 19mm |
UNSPSC Code | 44121611 |