zł46.80
Bez podatku VAT
zł57.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Label size: 26mm x 12mm
Lables per roll: 1500
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Akcesoria |
Brand | Positive-id |
Kolor | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | INK FOR C6 |
Odpowiednie do: | C6 label machine |
UNSPSC Code | 44100000 |