zł21.16
Bez podatku VAT
zł26.03
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Etykiety Lever Arch |
Brand | Qconnect |
EAN | 5705831022171 |
ECLASS Code | 24290101 |
Kolor | Biały |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Samoprzylepny |
Recyclable/Non-recyclable | Nadaje się do recyklingu |
Spine Width | 60mm |
UNSPSC Code | 44122003 |
Wymiary | 60mm x 189mm |