zł64.20
Bez podatku VAT
zł78.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ideal for retail outlets, restaurants, trade shows and more. The 10° slanted version is single sided and loads from the side, the vertical holder is double sided and loads from the bottom. The clear sprung acrylic display clip holds menus, sales messages and literature.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Utrzymywacze znaków |
Aby dopasować rozmiar papieru | A4 Slanted |
Brand | Deflect-o |
EAN | 0079916474014 |
ECLASS Code | 41080401 |
Kolor | Przezroczysty |
Liczba przedziałów | 1 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 47401 |
UNSPSC Code | 44111512 |
Wymiary | 220 mm x 950 mm x 305 mm |