zł99.30
Bez podatku VAT
zł122.14
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
1.5mm bullet tip and 5mm chisel tip. Fast drying waterproof ink. Pack of 12.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Marker permanentny |
Attachment Type | Clip |
Brand | Artline |
EAN | 4974052819414 |
Kolor tuszu | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 12 |
Nr części MFR | A107-BK |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Średni |
Seria | 107 |
Styl stalówki | Bullet |
Szerokość linii | 1mm |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | No |