zł112.60
Bez podatku VAT
zł138.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Lumocolor®
Guarantees professional and effective presentation on all overhead transparencies.
Not just an OHP pen! - can be used on most other glossy surfaces. Available in single
colour packs of 10, wallets of 4 assorted (red, blue, green and black), wallets of 6 assorted (red, blue, green, black, orange, brown) and wallets of 8 assorted (yellow,
orange, red, purple, blue, green, brown, black ).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Fineliner |
Attachment Type | Clip |
Brand | Staedtler |
Cap Off Time | 2 Days |
EAN | 4007817331873 |
Kolor tuszu | niebieski |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Nr części MFR | 315-3 |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Średni |
Seria | 315 Lumocolor |
Styl stalówki | Bullet |
Szerokość linii | 1mm |
Typ napełniania | Nie nadające się do wielokrotnego napełniania |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | Niewysuwany |