noscriptEdding 750-055 PAINTMARKER - COPPER 840001 | Cromwell Tools

Edding

750-055 PAINTMARKER - COPPER

SKU:

EDD7340017K

MPN:

840001

zł21.50

Bez podatku VAT

zł26.45

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Large soft bullet nib: ~2-4 mm.


    For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edding

    Cechy charaktyrystyczne

    Szybkie suszenie Wodoodporny

    Do użytku na

    Drewno Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe

    EAN

    4004764820276

    Nr części MFR

    750-055

    Seria

    750

    Styl stalówki

    Kula

    UNSPSC Code

    60121500