zł20.90
Bez podatku VAT
zł25.71
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Medium soft bullet nib: ~1-2 mm.
For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Edding |
Cechy charaktyrystyczne | Niski zapach Szybkie suszenie Wodoodporny |
Do użytku na | Drewno Wkładki metalowe |
EAN | 4004764441068 |
Nr części MFR | 751-049 |
Seria | 751 |
Styl stalówki | Kula |
UNSPSC Code | 60121500 |