noscriptEdding 751-005 PAINTMARKER - YELLOW 841001 | Cromwell Tools

Edding

751-005 PAINTMARKER - YELLOW

SKU:

EDD7340170K

MPN:

841001

zł20.90

Bez podatku VAT

zł25.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Medium soft bullet nib: ~1-2 mm.


    For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edding

    Cechy charaktyrystyczne

    Niski zapach Wodoodporny

    Do użytku na

    szkło Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe

    EAN

    4004764440962

    Nr części MFR

    751-005

    Seria

    751

    Styl stalówki

    Kula

    UNSPSC Code

    60121500