noscriptEdding 780-049 FINE PAINTMARKER-WHITE 842001 | Cromwell Tools

Edding

780-049 FINE PAINTMARKER-WHITE

SKU:

EDD7340350K

MPN:

842001

zł22.30

Bez podatku VAT

zł27.43

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Metal-framed bullet nib: ~0.8 mm.


    For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edding

    Cechy charaktyrystyczne

    Niski zapach Szybkie suszenie Wodoodporny

    Do użytku na

    Drewno szkło Wkładki metalowe

    EAN

    4004764441495

    Nr części MFR

    780-049

    Seria

    780

    Styl stalówki

    Pocisk w metalowej oprawie

    UNSPSC Code

    60121500