zł184.23
Bez podatku VAT
zł226.60
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Marker permanentny |
Attachment Type | No Attachment Type |
Brand | Edding |
EAN | 4004764434862 |
Kolor tuszu | Czerwony |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Nr części MFR | 8300-002 |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Średni |
Seria | 8300 |
Styl stalówki | Bullet |
Szerokość linii | 1.5-3.0mm |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | Niewysuwany |