zł15.80
Bez podatku VAT
zł19.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Edding products are renowned throughout the industrial sector for their quality, reliability, and versatility, across a huge number of applications, uses, and surfaces. There is an edding for almost any application.
• Permanent, water-based pigment ink and water-resistant once dry.
• Gives permanent lettering on CDs and does not affect CD performance.
• Line width: 1.0mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Marker permanentny |
Attachment Type | Clip |
Brand | Edding |
EAN | 4004764782703 |
Kolor tuszu | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | 8400-001 |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Średni |
Seria | 8400 |
Styl stalówki | Bullet |
Szerokość linii | 1mm |
Typ napełniania | Nie nadające się do wielokrotnego napełniania |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | Niewysuwany |