zł18.10
Bez podatku VAT
zł22.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Edding products are renowned throughout the industrial sector for their quality, reliability, and versatility, across a huge number of applications, uses, and surfaces. There is an edding for almost any application.
• Ideal for permanent marking on components
• Low-corrosion, resistant to many solvents and paints
• Low-odour, water-based ink
• Lightfast, smudge-proof, waterproof after drying
• Approved for use by British Aerospace to ABP 9-3323 Class A.
• Bullet nib: ~0.75 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Marker przemysłowy |
Attachment Type | Clip |
Brand | Edding |
EAN | 4004764099382 |
Kolor tuszu | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | 8404-001 |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | precyzyjna |
Seria | 8404 |
Styl stalówki | Bullet |
Szerokość linii | 0.75mm |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | Niewysuwany |