zł30.40
Bez podatku VAT
zł37.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Permanent bright opaque markers for most surfaces, whether semi-porous or non-porous. RNM ink penetrates grease, oil and rust to give a waterproof mark which will withstand many kinds of metal processing. The marker comprises a flexible plastic container with a ball valve writing head. Applications include metals, rigid plastics, painted surfaces, wood, stone, asphalt and similar materials. Complete with standard 2.5mm ball heads.
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Standard |
Brand | Needham Inks |
Cechy charaktyrystyczne | Olej i rdza, aby nadać wodoodporny znak, który wytrzyma wiele rodzajów obróbki metalu, marker składa się z elastycznego plastikowego pojemnika z głowicą do pisania zaworu kulowego Trwałe jasne nieprzezroczyste znaczniki dla większości powierzchni |
Do użytku na | Drewno Kamień |
Nr części MFR | 326 |
Seria | Britink |
Styl stalówki | Punkt piłki |
UNSPSC Code | 60121500 |