zł114.50
Bez podatku VAT
zł140.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ideal for marking on the more tricky surfaces. 'Self-sharpening' wax cored marker is suitable for marking on glass, ceramics, smooth plastics and much more. The coloured lead is revealed by pulling the string and peeling away a section of the paper casing.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kolorowy ołówek |
Attachment Type | No Attachment Type |
Brand | Sharpie |
EAN | 8008285503119 |
Ink Type | Non-permanent |
Kolor tuszu | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 12 |
Nr części MFR | S0305071 |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Średni |
Styl stalówki | Crayon |
Szerokość linii | 2mm |
Typ napełniania | Nie nadające się do wielokrotnego napełniania |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | Niewysuwany |