zł14.40
Bez podatku VAT
zł17.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
The brand leading permanent marker. Bullet (N50) or chisel tip (N60). Long lasting waterproof ink.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Marker permanentny |
Attachment Type | No Attachment Type |
Brand | Pentel |
EAN | 3474370160034 |
Kolor tuszu | Czerwony |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | N60-B |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Szerokie |
Seria | N60 |
Styl stalówki | Chisel |
Szerokość linii | 3.9-5.7mm |
Typ napełniania | Non-Refillable |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | Niewysuwany |