zł95.40
Bez podatku VAT
zł117.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Durable blocked bullet tip for heavy use. Marks on most surfaces even wet and oily.
Xylene and Toluene-free. Plastic cap with pocket clip. Easy to cap/uncap.
Line width: 1mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Marker permanentny |
Attachment Type | Clip |
Brand | Sharpie |
EAN | 3501170945728 |
Ink Type | Permanent |
Kolor tuszu | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 12 |
Nr części MFR | GL94572 |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Medium |
Styl stalówki | Bullet |
Szerokość linii | 1mm |
Typ napełniania | Non-Refillable |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | No |