Uni-Ball

POSCA MARKER MEDIUM BULLET TIP PC-5M - WHITE

SKU:

UBL8460360K

MPN:

152637000

zł18.60

Bez podatku VAT

zł22.88

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    5mm Medium Bullet Tip
    Water-based markers produce opaque, vibrant colours that write on metal, paper, plastic, glass and fabric. Water based pigment ink allows creation of an endless palette. Valve system ensures ink will not dry out when cap is left out. Rain resistant but can be washed off when necessary. Recommended in the automotive industry due to ink not containing lead or cadmium. Contains no alcohol or solvent and will not bleed through paper. Environmentally friendly.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Znacznik

    Attachment Type

    Clip

    Brand

    Uni-Ball

    EAN

    4902778916254

    Kolor tuszu

    Biały

    Liczba w opakowaniu

    1

    Nr części MFR

    152637000

    Refillable

    No

    Rozmiar końcówki

    Średni

    Seria

    POSCA 5M

    Styl stalówki

    Bullet

    Szerokość linii

    1.8-2.5mm

    UNSPSC Code

    60121500

    Wysuwany

    No