zł18.60
Bez podatku VAT
zł22.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
5mm Medium Bullet Tip
Water-based markers produce opaque, vibrant colours that write on metal, paper, plastic, glass and fabric. Water based pigment ink allows creation of an endless palette. Valve system ensures ink will not dry out when cap is left out. Rain resistant but can be washed off when necessary. Recommended in the automotive industry due to ink not containing lead or cadmium. Contains no alcohol or solvent and will not bleed through paper. Environmentally friendly.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Znacznik |
Attachment Type | Clip |
Brand | Uni-Ball |
EAN | 4902778916162 |
Kolor tuszu | Żółty |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | 152645000 |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Średni |
Seria | POSCA 5M |
Styl stalówki | Bullet |
Szerokość linii | 1.8-2.5mm |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | No |