zł5.70
Bez podatku VAT
zł7.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Non-toxic ink, chisel-tipped.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Whiteboard Marker |
Attachment Type | No Attachment Type |
Brand | Qconnect |
EAN | 5021203937011 |
Kolor tuszu | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | WX26035 |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Medium |
Styl stalówki | Chisel |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | No |