zł284.68
Bez podatku VAT
zł350.16
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wielofunkcyjny |
Brand | Qconnect |
EAN | 5705831260511 |
ECLASS Code | 20350302 |
Ilość nalepek na str. | 21 |
Kolor | Biały |
Labels per pack | 2100 |
Nr części MFR | KF26051 |
Szerokość | 63.5mm |
UNSPSC Code | 55121606 |
Wysokość | 38mm |