zł382.40
Bez podatku VAT
zł470.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Quality sewn binding gives added strength. Choice of sizes available for all personal and office records. Feint ruled for easy reading.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Black N Red |
EAN | 5010356902151 |
ECLASS Code | 24279090 |
Kolor | Czarny |
Liczba stron | 192 |
Liczba w opakowaniu | 5 |
Nr części MFR | B67004 |
Ruling | Feint Ruled |
Spine | Wire Bound |
UNSPSC Code | 14111807 |
Wymiary | A4 |