zł64.90
Bez podatku VAT
zł79.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Number of pages: 200 feint ruled.
Colour: black.
Pack quantity: 3.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Notatnik |
Brand | Pukka Pad |
EAN | 5032608009838 |
ECLASS Code | 24260203 |
Liczba arkuszy | 200 |
Liczba w opakowaniu | 3 |
Nr części MFR | JP021(5) |
Ruling | Feint Ruled |
Spine | Wire Bound |
UNSPSC Code | 14111514 |
Wymiary | A5 |