zł13.47
Bez podatku VAT
zł16.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Spiral bound with stiff board cover. 150 sheets feint ruled paper.
Size: 203 x 125mm (5" x 8").
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Notatnik |
Brand | Qconnect |
EAN | 5022905996436 |
ECLASS Code | 24260203 |
Liczba arkuszy | 150 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | WX31002 |
Ruling | Feint Ruled |
Spine | Coil Bound |
UNSPSC Code | 14111514 |
Wymiary | Notepad |