zł21.60
Bez podatku VAT
zł26.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pack of 10.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Długopis |
Attachment Type | Clip |
Brand | Staedtler |
EAN | 4007817410929 |
Ink Type | Permanent |
Kolor nadwozia | Clear |
Kolor tuszu | Zielony |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał zewnętrzny | Plastic |
Nr części MFR | 430 M-5 |
Refillable | No |
Rękojeść | No |
Rozmiar końcówki | Medium |
Seria | 430 |
Szerokość linii | 1mm |
Typ napełniania | Not Refillable |
UNSPSC Code | 44121700 |
Wysuwany | Niewysuwany |