noscriptPaper Mate PAPERMATE INKJOY 100 ULTRA FINE BLUE (PK-50) S0960900 | Cromwell Tools

Paper Mate

PAPERMATE INKJOY 100 ULTRA FINE BLUE (PK-50)

SKU:

PAP8460430K

MPN:

S0960900

zł90.80

Bez podatku VAT

zł111.68

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    The Paper Mate Inkjoy 100 XF is a capped stick ballpoint pen with a triangular shaped translucent tinted body that matches the pen's ink colour. This triangular shape allows greater comfort and control when writing. The Paper Mate Inkjoy 100 XF capped
    ballpoint pens have a unique ultra low viscosity ink, which delivers crisp clean lines and unparalleled smoothness with it's 0.5mm tip.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Długopis

    Attachment Type

    Clip

    Brand

    Paper Mate

    EAN

    3501170960905

    Ink Type

    Permanent

    Kolor nadwozia

    Clear

    Kolor tuszu

    niebieski

    Liczba w opakowaniu

    50

    Materiał zewnętrzny

    Plastic

    Nr części MFR

    S0960900

    Refillable

    No

    Rękojeść

    No

    Rozmiar końcówki

    precyzyjna

    Seria

    Inkjoy 100

    Szerokość linii

    0.5mm

    Typ napełniania

    Nie nadające się do wielokrotnego napełniania

    UNSPSC Code

    44121700

    Wysuwany

    Niewysuwany