zł23.00
Bez podatku VAT
zł28.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pen attached by a chain to a solid base. Includes two black refills. Self adhesive pad on base.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pióro i łańcuszek |
Attachment Type | Chain and Base |
Brand | (Unbranded) |
EAN | 5021203913015 |
Kolor tuszu | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | 843501 |
Refillable | Yes |
Rozmiar końcówki | Średni |
Szerokość linii | 1mm |
Typ napełniania | Możliwość wielokrotnego napełniania |
Typ pióra | stały |
UNSPSC Code | 44121700 |
Wysuwany | Niewysuwany |