zł4.40
Bez podatku VAT
zł5.41
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Odporny na pękanie |
Brand | Qconnect |
Całkowita długość | 30cm |
EAN | 5030037011095 |
Kolor | Biały |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | KF01109 |
UNSPSC Code | 41111604 |
Wymiary | 30mm |