zł261.70
Bez podatku VAT
zł321.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Newly developed, revolutionary staple gun, which is up to 65% easier to fire compared with conventional staple guns.
• Patented Powercurve® Technology - follows the hand's natural power curve exactly.
• Patented 3 step force adjuster for perfect force optimisation.
• Aluminium exterior with all-steel wear parts inside.
• Fires 6-14 mm staples and 15mm brad nails.
Compatible brad nails: 15mm.
Compatible staples:
ALU913: Staple Type 13, 6-14mm
ALU953: Staple Type 53, 6-14mm
ALU940: Staple Type 140, 6-14mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zszywacz |
Brand | Rapid |
EAN | 4051661017513 |
ECLASS Code | 24220602 |
Głębokość szczęki | - |
Kolor | Czarny |
Materiał | aluminium |
Nr części MFR | 5000516 |
Numer modelu: | ALU9453 |
Pojemność arkusza | N/a |
UNSPSC Code | 44121615 |