noscriptRapid R153 HEAVY DUTY STAPLE GUN 20511050 | Cromwell Tools

Rapid

R153 HEAVY DUTY STAPLE GUN

SKU:

RPD8384640K

MPN:

20511050

zł165.10

Bez podatku VAT

zł203.07

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    • Light, easy to use metal staple gun for 4-8mm staples.
    • Ideal for demanding, professional jobs and precision operation.
    • All-steel casing and wear parts inside.
    • Made in Sweden.


    Compatible staples:
    R23: Type 13, 4-8mm
    R153: Type 53, 4-8mm
    R14: Type 140 6-8mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Pistolet do zszywek

    Brand

    Rapid

    EAN

    7313465110508

    ECLASS Code

    24220602

    Głębokość szczęki

    -

    Kolor

    Srebrny

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    20511050

    Numer modelu:

    R153

    Pojemność arkusza

    N/a

    UNSPSC Code

    44121615