zł44.10
Bez podatku VAT
zł54.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Repostion notes incorporating a special adhesive strip on the reverse.
Features and Benefits
• Low tack adhesion enabling them to be stuck down, removed and re-stuck to almost any surface without leaving a mark
• Bright yellow for excellent visibility
Notes
• Packs of 100
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klejąca podkładka |
Brand | Offis |
Długość | 76mm |
EAN | 5036140153486 |
ECLASS Code | 24260103 |
Kolor | Żółty |
Liczba arkuszy | 100 per pack |
Liczba w opakowaniu | 12PCE |
Nr części MFR | WX10503 |
Szerokość | 125mm |
UNSPSC Code | 14111530 |