zł1247.00
Bez podatku VAT
zł1533.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ideal for sorting literature, mail etc. Made from laminated particle board.
Colour: grey.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Organizer/taca na listy |
Brand | Fellowes |
EAN | 0077511250613 |
ECLASS Code | 24290902 |
Kolor | szary |
Materiał | Laminowana płyta wiórowa |
Nr części MFR | 25061 |
UNSPSC Code | 44122001 |