zł76.30
Bez podatku VAT
zł93.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Suitable for making temporary or permanent grids/tables on whiteboards and magnetic whiteboards.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Taśma |
Brand | Bi Office |
Długość | 5m |
EAN | 5603750681045 |
Kolor | Czerwony |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | FM0104 |
Szerokość | 10mm |
UNSPSC Code | 44111908 |