noscriptMagnesy i taśmy do tablic białych | Cromwell Tools

Magnesy i taśmy do tablic białych

Dla idealnego dodatku do twojej tablicy suchościeralnej, wybierz spośród naszej gamy taśm i magnesów. Te dodatkowe przedmioty, dostarczane przez wiodące marki takie jak Qconnect® i Offis®, mogą być używane w biurze lub w domu.

Czym są magnesy i taśmy do tablicy suchościeralnej?
Taśma do tablicy suchościeralnej to specjalna taśma samoprzylepna używana do obramowywania obszarów na tablicach suchościeralnych i innych tablicach do pisania na sucho. Magnesy do tablicy suchościeralnej pomagają utrzymać twoje notatki i dokumenty na miejscu i występują w różnych kolorach i rozmiarach, aby dodać koloru i żywotności, gdy są umieszczane na tablicy suchościeralnej.

Kiedy używa się magnesów i taśm do tablicy suchościeralnej?
Magnesy do tablicy suchościeralnej można używać do wyświetlania różnych obrazków, notatek, dokumentów, nawet grubej kartki i kartonu, na tablicach suchościeralnych. Taśma jest zazwyczaj używana do tworzenia wykresów, tabel, planów sportowych i nie tylko.

Czego należy się kierować przy wyborze magnesów i taśm do tablicy suchościeralnej
• Kolor - dzięki różnorodności dostępnych kolorów, masz świetną okazję, aby tymczasowe lub trwałe siatki/tabele wyglądały bardziej atrakcyjnie na tablicach suchościeralnych, jednocześnie używając różnych kolorów magnesów do przymocowania dokumentów do tablicy suchościeralnej.

• Rozmiar - taśmy i magnesy występują w wielu rozmiarach i długościach, więc upewnij się, że wybierasz przedmioty odpowiednie dla rozmiaru twojej tablicy suchościeralnej.

• Ilość w opakowaniu - większość naszej oferty jest dostępna w opakowaniach po 10 magnesów do tablicy suchościeralnej oraz pojedynczych opakowaniach taśmy. Jednak w ofercie są również przedmioty o różnych ilościach w opakowaniu.

Najczęstsze pytania
Czy taśma do tablicy suchościeralnej pozostawi ślad po usunięciu?

Klej nie pozostawi śladu po usunięciu, więc gdy skończysz z notatkami, po prostu oderwij ją, aby ponownie użyć swojej tablicy.

Czy wszystkie magnesy działają na tablicach suchościeralnych?

Nie wszystkie tablice suchościeralne są magnetyczne, ponieważ niektóre są produkowane z różnych materiałów, takich jak melamina lub powierzchnie malowane. Dlatego nie wszystkie magnesy będą działać na tablicach suchościeralnych, ponieważ zależy to od rodzaju tablicy suchościeralnej używanej.