noscriptOffis TABLICA SUCHOSCIERALNA 900x600mm | Cromwell Tools

Offis

TABLICA SUCHOSCIERALNA 900x600mm

SKU:

OFI8360260K

zł157.30

Bez podatku VAT

zł193.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Biała tablica Executive serii Offis™ ścierana na sucho nadaje się doskonale do seminariów szkoleniowych, prezentacji, w salach szkolnych lub gdziekolwiek indziej, gdzie wymagane jest komunikowanie się z kilkoma osobami w tym samym czasie.Bardzo gładka jasna biała powierzchnia ułatwia ścieranie, zmniejsza poświatę i daje dobry kontrast przy pisaniu czy też rysowaniu na niej. Wykończona przyjemnym aluminiowym obramowaniem z narożnikami z tworzywa ABS, co zostanie dobrze
    przyjęte w każdej sali konferencyjnej czy pokoju do spotkań. Dostarczana z osłoniętymi uchwytami do ściany oraz półką na pisaki.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Tablice niemagnetyczne

    Brand

    Offis

    EAN

    5036140052147

    Nr części MFR

    NWH-V-3

    Szerokość

    600mm

    UNSPSC Code

    44111911

    Wysokość

    900mm